Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 4" 171x115x5/6 ASME B16.21

  • ERIKS:10068450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,35 €/ Stückexkl. MwSt

12,11 €inkl. MwSt

67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
171 mm
Innendurchmesser
115 mm
Dicke
5/6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
NBR-ELL
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl