9,15 €/ Stückexkl. MwSt
10,71 €inkl. MwSt
58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Typ | OR |
Norm | ASME B16.21 |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 133 mm |
Innendurchmesser | 89 mm |
Dicke | 4/5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material | NBR-ELL |
Härte (Sh A) | 80 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Material Einlage | Kohlenstoffstahl |