Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 2" 102x60x4/5 ASME B16.21

  • ERIKS:10068458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,18 €/ Stückexkl. MwSt

9,57 €inkl. MwSt

121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
102 mm
Innendurchmesser
60 mm
Dicke
4/5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
NBR-ELL
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl