Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 14" 448x356x7/10 ASME B16.21

  • ERIKS:10068464
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,33 €/ Stückexkl. MwSt

37,83 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
448 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
7/10 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
NBR-ELL
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl