Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 12" 406x325x6/8 ASME B16.21

  • ERIKS:10068460
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,35 €/ Stückexkl. MwSt

33,17 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
406 mm
Innendurchmesser
325 mm
Dicke
6/8 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
NBR-ELL
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl