Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 1" 64x33x3/4 ASME B16.21

  • ERIKS:10068452
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,31 €/ Stückexkl. MwSt

8,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
1"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
64 mm
Innendurchmesser
33 mm
Dicke
3/4 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
NBR-ELL
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl