Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR FPM PN25/40 DN150 224x169x6/8 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11921611
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Druckstufe Flansch
PN25/40
Außendurchmesser
224 mm
Innendurchmesser
169 mm
Dicke
6/8 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
FPM
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl