Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Typ | OR |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN125 |
Druckstufe Flansch | PN25/40 |
Außendurchmesser | 194 mm |
Innendurchmesser | 141 mm |
Dicke | 5/6 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material | FPM |
Härte (Sh A) | 80 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Material Einlage | Kohlenstoffstahl |