Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR FPM PN10/16 DN200 273x220x6/8 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10068439
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,78 €/ Stückexkl. MwSt

110,89 €inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
273 mm
Innendurchmesser
220 mm
Dicke
6/8 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
FPM
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl