Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR FPM PN10/16 DN125 192x141x5/6 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10068445
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,73 €/ Stückexkl. MwSt

73,39 €inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN125
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
192 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
5/6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
FPM
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl