Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR FPM PN10/16 DN100 162x115x5/6 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10068435
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,08 €/ Stückexkl. MwSt

64,44 €inkl. MwSt

65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
162 mm
Innendurchmesser
115 mm
Dicke
5/6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
FPM
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl