Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR FPM 150lbs 8" 276x219x6/8 ASME B16.21

  • ERIKS:11065046
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,35 €/ Stückexkl. MwSt

110,39 €inkl. MwSt

176 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
276 mm
Innendurchmesser
219 mm
Dicke
6/8 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
FPM
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl