62,31 €/ Stückexkl. MwSt
72,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Typ | OR |
Norm | ASME B16.21 |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 5" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 193 mm |
Innendurchmesser | 140 mm |
Dicke | 5/6 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material | FPM |
Härte (Sh A) | 80 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Material Einlage | Kohlenstoffstahl |