Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR FPM 150lbs 4" 171x115x5/6 ASME B16.21

  • ERIKS:11039730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,08 €/ Stückexkl. MwSt

64,44 €inkl. MwSt

215 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
171 mm
Innendurchmesser
115 mm
Dicke
5/6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
FPM
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl