Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA PN10 DN700 810x712x7/8.4 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:14249258
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN700
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
810 mm
Innendurchmesser
712 mm
Dicke
7/8.4 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
EPDM-KIWA
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl