Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA PN10 DN500 594x508x6/7.2 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:14249256
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,65 €/ Stückexkl. MwSt

86,17 €inkl. MwSt

107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
594 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
6/7.2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
EPDM-KIWA
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl