Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Typ | OR |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN50 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser | 107 mm |
Innendurchmesser | 61 mm |
Dicke | 3/4 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material | EPDM-KIWA |
Härte (Sh A) | 70 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Material Einlage | Kohlenstoffstahl |