Eriks
ERIKS

ERIKS Elastomer Notenprofile Silikon-THT 60 rostbraun S-105 L=25

  • ERIKS:10000376
Image 1
Notenprofile können für viele Zwecke eingesetzt werden. Zum Beispiel zum Schutz oder zur Abdichtung in Türen oder Deckeln, die nur eine geringe Schließkraft erfordern. Die Profile sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar, mit rundem, halbrundem, rechteckigem, offenem und/oder geschlossenem Noten.
Zur Liste hinzufügen

23,00 €/ Meterexkl. MwSt

26,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
P-Profil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
VMQ
Härte
60
Farbe
Rotbraun
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Breite
35 mm
Rollenlänge
25 m