Eriks
ERIKS

ERIKS Elastomer Notenprofile EPDM 65 schwarz 2715 L=10

  • ERIKS:10000237
Image 1
Notenprofile können für viele Zwecke eingesetzt werden. Zum Beispiel zum Schutz oder zur Abdichtung in Türen oder Deckeln, die nur eine geringe Schließkraft erfordern. Die Profile sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar, mit rundem, halbrundem, rechteckigem, offenem und/oder geschlossenem Noten.
Zur Liste hinzufügen

8,20 €/ Meterexkl. MwSt

9,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

711 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
P-Profil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
65
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Breite
30 mm
Rollenlänge
10 m