Eriks
ERIKS

ERIKS Elastomer Notenprofile EPDM 65 grau 2676 L=50

  • ERIKS:10000334
Image 1
Notenprofile können für viele Zwecke eingesetzt werden. Zum Beispiel zum Schutz oder zur Abdichtung in Türen oder Deckeln, die nur eine geringe Schließkraft erfordern. Die Profile sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar, mit rundem, halbrundem, rechteckigem, offenem und/oder geschlossenem Noten.
Zur Liste hinzufügen

18,80 €/ Meterexkl. MwSt

22,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
P-Profil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
65
Farbe
Grau
Temperaturbereich
von -35 bis 90 °C
Breite
15 mm
Rollenlänge
50 m