Eriks
ERIKS

ERIKS Elastomer Notenprofile EPDM 55 grau 2645 L=100

  • ERIKS:10000185
Image 1
Notenprofile können für viele Zwecke eingesetzt werden. Zum Beispiel zum Schutz oder zur Abdichtung in Türen oder Deckeln, die nur eine geringe Schließkraft erfordern. Die Profile sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar, mit rundem, halbrundem, rechteckigem, offenem und/oder geschlossenem Noten.
Zur Liste hinzufügen

6,50 €/ Meterexkl. MwSt

7,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

593,2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
P-Profil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
55
Farbe
Grau
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Breite
15 mm
Rollenlänge
100 m