Eriks
ERIKS

ERIKS Elastomer Notenprofile CR 65 schwarz 2878 L=50

  • ERIKS:10000181
Image 1
Notenprofile können für viele Zwecke eingesetzt werden. Zum Beispiel zum Schutz oder zur Abdichtung in Türen oder Deckeln, die nur eine geringe Schließkraft erfordern. Die Profile sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar, mit rundem, halbrundem, rechteckigem, offenem und/oder geschlossenem Noten.
Zur Liste hinzufügen

12,40 €/ Meterexkl. MwSt

14,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

502 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
P-Profil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
CR (Neopren)
Härte
65
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Breite
28 mm
Rollenlänge
50 m