Eriks
ERIKS

ERIKS Elastomer Kantenschutzprofile PVC/Stahl/Moosgummi schwarz 2584/3 L=50

  • ERIKS:11154508
Image 1
Kantenschutzprofile sind eine Kombination aus Kantenschutzprofilen mit aufgesiegelten Moosgummiprofilen bei PVC/EPDM und eine Ko-extrusion bei Gummiprofilen aus Weichgummi und Moosgummi. Diese Profile haben eine doppelte Funktion. Zum einen die einfache Abdeckung konstruktionsbedingter Kanten und zum zweiten die Dichtwirkung. Die Moosgummilippen bzw. Hohlkammern sind hochflexibel und geeignet für Abdichtung von Türen und Klappen.
Zur Liste hinzufügen

19,40 €/ Meterexkl. MwSt

22,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Kantenschutzprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
PVC
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Geeignet für Materialstärke
4 - 6
Rollenlänge
50 m