Eriks
ERIKS

ERIKS Elastomer Kantenschutzprofile PVC/Stahl grau 2520 L=100

  • ERIKS:10000356
Image 1
Kantenschutzprofile sind eine Kombination aus Kantenschutzprofilen mit aufgesiegelten Moosgummiprofilen bei PVC/EPDM und eine Ko-extrusion bei Gummiprofilen aus Weichgummi und Moosgummi. Diese Profile haben eine doppelte Funktion. Zum einen die einfache Abdeckung konstruktionsbedingter Kanten und zum zweiten die Dichtwirkung. Die Moosgummilippen bzw. Hohlkammern sind hochflexibel und geeignet für Abdichtung von Türen und Klappen.
Zur Liste hinzufügen

12,30 €/ Meterexkl. MwSt

14,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Kantenschutzprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
PVC
Farbe
Grau
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Geeignet für Materialstärke
6 - 8
Rollenlänge
100 m