Eriks
ERIKS

ERIKS E411-500N-4.5 S=110mm 24VDC

  • ERIKS:11524078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Hub
110 mm
Geschwindigkeit
4.5 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
0.6 A
Schutzklasse
IP65
Tragfähigkeit
500 N
Auslastungsgrad
80 %
Endabschaltung
Integriert Einstellbar