Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
87,65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | E-Profil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | CR (Neopren) |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Höhe | 10 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 30 m |