923,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.079,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.06.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Nennweite in DN | 200 |
Kompressionsstufe Flansch (PN) | 25 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | P265-GH |
Griff Markierung | Größe, Druckklasse, Material, Dicke, Markierung "SPADE" und Chargenummer |
Mit Lochkreis | Nein |
Lochkreisdurchmesser | 310 mm |
Ausführung des Handgriffes | Typ 2 |
Gewicht | 12.4 kg |
A | 284 mm |
C | 168 mm |
D | 26 mm |
E | 75 mm |
T | 17 mm |