Eriks
ERIKS

ERIKS Drosselscheibe P265-GH PN10 DN200 11

  • ERIKS:13452390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Drosselscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur Begrenzung bzw. Reduzierung des Medienstroms.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.06.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Nennweite in DN
200
Kompressionsstufe Flansch (PN)
10
Material
Stahl
Werkstoffqualität
P265-GH
Griff Markierung
Größe, Druckklasse, Material, Dicke, Markierung "SPADE" und Chargenummer
Mit Lochkreis
Nein
Lochkreisdurchmesser
295 mm
Ausführung des Handgriffes
Typ 2
Gewicht
5.5 kg
A
273 mm
C
173.5 mm
D
22 mm
E
75 mm
T
11 mm