Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Nennweite (ASME) | 20" in |
Druckstufe (ASME) | 300 lb |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | P265-GH |
Griff Markierung | Größe, Druckklasse, Material, Dicke, Markierung "SPADE" und Chargenummer |
Mit Lochkreis | Nein |
Ausführung des Handgriffes | Typ 2 |
Gewicht | 175 kg |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 651 mm |
C | 170 mm |
E | 80 mm |
T | 49 mm |