259,50 €/ Stückexkl. MwSt
303,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.06.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Nennweite in DN | 50 |
Kompressionsstufe Flansch (PN) | 10/40 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | P265-GH |
Griff Markierung | Size, pressure class, material, thickness, marking ‘SPACER' and batch number |
Oberflächenbearbeitung | smooth finish (RA value 3,2-6,3) on sealing surface on both sides |
Mit Lochkreis | Nein |
Lochkreisdurchmesser | 125 mm |
Ausführung des Handgriffes | Typ 2 |
Gewicht | 0.61 kg |
A | 107 mm |
C | 131.5 mm |
D | 18 mm |
E | 40 mm |
T | 8 mm |