Eriks
ERIKS

ERIKS Distanzscheibe P265-GH PN10/16 DN150 14

  • ERIKS:13460512
Image 1
Distanzscheibe sind oft fest im Rohrleitungssystem montiert (als Abstandshalter). Der Vorteil ist, dass diese Distanzscheibe bei Montagezeit gegen (Druck-) Spaten ausgetauscht werden können. Distanzscheibe werden auch Ring Spacer genannt.
Zur Liste hinzufügen

332,50 €/ Stückexkl. MwSt

389,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Nennweite in DN
150
Kompressionsstufe Flansch (PN)
10/16
Material
Stahl
Werkstoffqualität
P265-GH
Griff Markierung
Size, pressure class, material, thickness, marking ‘SPACER' and batch number
Oberflächenbearbeitung
smooth finish (RA value 3,2-6,3) on sealing surface on both sides
Mit Lochkreis
Nein
Lochkreisdurchmesser
240 mm
Ausführung des Handgriffes
Typ 2
Gewicht
3.35 kg
A
218 mm
C
161 mm
D
22 mm
E
75 mm
T
14 mm