934,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.092,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.06.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Nennweite (ASME) | 20" in |
Druckstufe (ASME) | 150 lb |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | P265-GH |
Griff Markierung | Größe, Druckklasse, Material, Dicke, Markierung "SPACER" und Chargenummer |
Mit Lochkreis | Nein |
Ausführung des Handgriffes | Typ 3a |
Gewicht | 90.2 kg |
A | 603 mm |
C | 155 mm |
E | 80 mm |
T | 31 mm |