Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN65

  • ERIKS:11312183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,10 €/ Stückexkl. MwSt

73,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Teflex®
Typ
Ohne Lippe
Material Mantel
FEP
Farbe Mantel
Transparent
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN65
D
81 mm
d1
71 mm
T
5 mm
d
71 mm
Material
FEP/VMQ
Farbe
Rot-Transparent
Härte
90
Compound
900554
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C