52,90 €/ Stückexkl. MwSt
61,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Teflex® |
Typ | Ohne Lippe |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN25 |
D | 40 mm |
d1 | 30 mm |
T | 5 mm |
d | 30 mm |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |