72,70 €/ Stückexkl. MwSt
85,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Teflex® |
Typ | Ohne Lippe |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN20 |
D | 33 mm |
d1 | 23 mm |
T | 4.5 mm |
d | 23 mm |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |