Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN15

  • ERIKS:11312069
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,20 €/ Stückexkl. MwSt

59,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Teflex®
Typ
Ohne Lippe
Material Mantel
FEP
Farbe Mantel
Transparent
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN15
D
26 mm
d1
18 mm
T
4.5 mm
d
18 mm
Material
FEP/VMQ
Farbe
Rot-Transparent
Härte
90
Compound
900554
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C