5,94 €/ Stückexkl. MwSt
6,95 €inkl. MwSt
3264 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | Ohne Lippe |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN20 |
D | 33 mm |
d1 | 23 mm |
T | 4.5 mm |
d | 23 mm |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 514342 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |