57,55 €/ Stückexkl. MwSt
67,33 €inkl. MwSt
136 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | Ohne Lippe |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN150 |
D | 167 mm |
d1 | 155 mm |
T | 7 mm |
d | 155 mm |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 514342 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |