Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe PTFE ER-01-E DIN 11851 DN65

  • ERIKS:11232144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,76 €/ Stückexkl. MwSt

30,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Mit Lippe
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN65
D
81 mm
d1
71 mm
T
6 mm
d
66.5 mm
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Härte
60
Compound
ER-01-E
Temperaturbereich
von -75 bis 260 °C