Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe PTFE ER-01-E DIN 11851 DN50

  • ERIKS:11232143
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,25 €/ Stückexkl. MwSt

27,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Mit Lippe
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN50
D
64 mm
d1
54 mm
T
6 mm
d
50.5 mm
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Härte
60
Compound
ER-01-E
Temperaturbereich
von -75 bis 260 °C