22,88 €/ Stückexkl. MwSt
26,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | Mit Lippe |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN40 |
D | 52 mm |
d1 | 42 mm |
T | 6 mm |
d | 38.5 mm |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Härte | 60 |
Compound | ER-01-E |
Temperaturbereich | von -75 bis 260 °C |