Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe PTFE ER-01-E DIN 11851 DN100

  • ERIKS:11232148
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,52 €/ Stückexkl. MwSt

42,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Mit Lippe
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN100
D
114 mm
d1
104 mm
T
6 mm
d
100.5 mm
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Härte
60
Compound
ER-01-E
Temperaturbereich
von -75 bis 260 °C