2,74 €/ Meterexkl. MwSt
3,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
918 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | D-Profil |
Material Gummi | Schwammgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | CR (Neopren) |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Höhe | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 25 m |