1.583,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.852,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Nennweite in DN | 80 |
Kompressionsstufe Flansch (PN) | 10/40 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | P265-GH |
Griff Markierung | Size, pressure class, material, thickness, marking and batch number |
Oberflächenbearbeitung | smooth finish (RA value 3,2-6,3) on sealing surface on both sides |
Mit Lochkreis | Ja |
Lochkreisdurchmesser | 160 mm |
A | 142 mm |
B | 89 mm |
C | 160 mm |
D | 18 mm |
E | 40 mm |
T | 12 mm |