Eriks
ERIKS

ERIKS Brillenflansche P265-GH PN10/40 DN40 6

  • ERIKS:13460565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Brillenflansche sind Metallspaten, die in Rohrleitungssystemen montiert sind und 2 Funktionen haben. Eine Seite hat eine Öffnung, durch die (in normaler Position) das Medium hindurchtreten kann. Dies kann gegen die andere Seite ausgetauscht werden, die eine geschlossene Scheibe ist. Dadurch können Teile eines Rohrleitungssystems während der Montagezeit geschlossen werden (aus Sicherheitsgründen). Standard geliefert in Stahl P265-GH, der auch bei der Herstellung von Kesseln und Druckbehältern verwendet wird, die einer hohen thermischen Belastung standhalten müssen. Das Außenmaß des Scheibe (mit "A" gekennzeichnet) fällt in den Lochkreis. Der Stecker ist einschließlich Dichtungen montiert. Brillenflansche werden auch Spectacle Blinds genannt. Verschiedene Größen, Typen oder Materialien auf Anfrage erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

1.210,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.415,70 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Nennweite in DN
40
Kompressionsstufe Flansch (PN)
10/40
Material
Stahl
Werkstoffqualität
P265-GH
Griff Markierung
Size, pressure class, material, thickness, marking and batch number
Oberflächenbearbeitung
smooth finish (RA value 3,2-6,3) on sealing surface on both sides
Mit Lochkreis
Ja
Lochkreisdurchmesser
110 mm
A
92 mm
B
49 mm
C
110 mm
D
18 mm
E
40 mm
T
6 mm