37,23 €/ Stückexkl. MwSt
43,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 37,23 € | - |
25+ | 33,51 € | 10.00% |
50+ | 29,78 € | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Material | NBR |
Form | Konkav |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Innendurchmesser | 635.1 mm |
Höhe | 5.99 mm |
Dicke | 2.97 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 474 |