Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 471

  • ERIKS:11130378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,48 €/ Stückexkl. MwSt

40,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

34,48 €

-

25+

31,03 €

10.00%

50+

27,58 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
558.9 mm
Höhe
5.99 mm
Dicke
2.97 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
471