24,00 €/ Stückexkl. MwSt
28,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 24,00 € | - |
25+ | 21,60 € | 10.00% |
50+ | 19,20 € | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Material | NBR |
Form | Konkav |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Innendurchmesser | 216.51 mm |
Höhe | 5.99 mm |
Dicke | 2.97 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |