Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 444

  • ERIKS:10021393
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,95 €/ Stückexkl. MwSt

25,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,95 €

-

25+

19,76 €

10.00%

50+

17,56 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
197.46 mm
Höhe
5.99 mm
Dicke
2.97 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
444