Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 431

  • ERIKS:10021380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,14 €/ Stückexkl. MwSt

15,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,14 €

-

25+

11,83 €

10.00%

50+

10,51 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
134.65 mm
Höhe
5.99 mm
Dicke
2.97 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
431